曜日別特売

ウベックス エックスフィット プロ(スライダー無し) JIS規格品

ウベックス エックスフィット プロ(スライダー無し) JIS規格品 - UVEX(ウベックス)ウベックス エックスフィット プロ(スライダー無し) JIS規格品 - UVEX(ウベックス)

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。
ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。

用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー仕様ノーズパッド:○幅(mm)145高さ(mm)47質量(g)24タイプスライダーなし加工防曇:○/防傷:○コーティングsv excellenceレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
紫外線カット
レンズ色
フレーム色
テンプル色
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627752849199248クリアブルー/アンスラサイトブルー/アンスラサイト207-186364-8393-49
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像627752939199277グレー 23%アンスラサイト/ライトグレーアンスラサイト/ライトグレー207-186464-8393-51
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする