TS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布

TS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布 - 菊地シートTS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布 - 菊地シートTS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布 - 菊地シートTS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布 - 菊地シートTS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布 - 菊地シート

表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。
厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。
炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。
耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。
親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH)
耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。
熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk)
保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP)
電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)

用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。形状ビニールカーテン幅(mm)950厚さ(mm)0.7材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布銀/黒
注意
※物性値は実測値であり、保証値ではありません。
※高温、長時間の加熱では、酸化劣化が生じます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62775616TS-AGF07001A1箱(10枚)193-3515164-8743-27
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775625TS-AGF07002A1箱(6枚)193-3529264-8743-40
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775634TS-AGF07004A1箱(4枚)193-3496464-8743-41
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775783TS-AGF07019A1巻193-348819.564-8743-42
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする