曜日別特売

TSアルプロテック4585

TSアルプロテック4585 - 菊地シートTSアルプロテック4585 - 菊地シートTSアルプロテック4585 - 菊地シートTSアルプロテック4585 - 菊地シート

PAN系耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物にアルミ箔を直接ラミネート、特殊表面処理をしているので、高温飛散物に接触しても穴が開きにくく、剥がれにくい材料です。
優れた断熱性(伝導、輻射、対流熱からの保護)を発揮します。
耐久性に優れています。

用途工場機械の保護に。工場内カーテン・間仕切りに。製鉄所、調理場、鋳造所での作業服、手袋消防士の装備品形状ビニールカーテン幅(mm)1500厚さ(mm)0.65材質/仕上基布:PAN系耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物シルバー/濃緑内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62775695TS-AP4585147001441-72590.561
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62775704TS-AP4585147010441-72675.610
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62775713TS-AP4585147050441-727537.550
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする