TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎断熱粘着テープ ロールタイプ
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。
トラスコ品番193-3522
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)4
材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系
質量(kg)3.61
色シルバー
長さ(m)9.5
アズワン品番64-8743-47
内容量1巻
注意
※物性値は実測値であり、保証値ではありません。※材料の表面にシワがあります。
※予めご了承ください。
※素材の能力を超えた環境、条件下で使用すると蓄熱により温度が上昇して発火する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |