BLACK&DECKER
コードレスインパクトドライバー(10.8V)
軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。
本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途
木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。
トラスコ品番
206-4980
セット内容
充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット
質量(g)
800
アズワン品番
64-8421-25
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min
-1
[回/分])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775844
BDI12-JP
110
0~2500
10.8
0~3200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください