BLACK&DECKER
充電レシプロソー(10.8V)
ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。
コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。
用途
切断作業に。
トラスコ品番
206-4981
セット内容
充電池、充電器、キットボックス、ブレード
ストローク(mm)
20
質量(kg)
1.1
切断能力(mm)木材
50
バッテリー電圧(V)
10.8
アズワン品番
64-8421-27
ストローク数(min
-1
)
0~2700
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775869
BDR12K-JP
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください