曜日別特売

ショートモンキーレンチ

ショートモンキーレンチ - KTCショートモンキーレンチ - KTCショートモンキーレンチ - KTCショートモンキーレンチ - KTC
(1件のレビュー)

ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。
ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。
ボルトがなめにくい三面接触仕様です。
目盛付です。

用途六角ボルトの締結。内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62775887WMS-24206-717811780244.8
3,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62775896WMS-30206-7179138150306.1
4,210
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
62775905WMS-36206-7180159255367.2
5,150
3,898
4,288(税込)
当日出荷
62775914WMS-46206-7181188460467.5
6,850
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62775905
2022-04-25
用途: 機械、乗り物
サービス業

KTCの安心感。握りが短いのは良し悪しありますが、これが必要な時のために買いました。モノタロウで買うのが最善でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1が参考にしています
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする