nepros
6.3sq.T型トルクスビットソケットセット7個組
チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途
トルクスねじの締結に使用。
仕様
差込数:10
トラスコ品番
206-8696
セット内容
ソケットホルダ、NQ4T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
270
差込角(mm)
6.35
先端形状
トルクスビット
セット数
7
アズワン品番
64-8626-73
対辺
トルクス
内容量
1組(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775948
NTQ4T07
¥
23,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください