nepros
6.3sq.T型トルクスビットソケット
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途
T型トルクスネジの締結、緩め作業。
材質/仕上
特殊工具鋼
差込角(mm)
6.35
先端形状
トルクスビット
対辺
T型トルクス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775966
NQ4T8
206-8638
38.7
12
2.30
T8
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
62775975
NQ4T30
206-8639
44.7
19
5.49
T30
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください