nepros
6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途
T型トルクスネジの締結、緩め作業。
材質/仕上
特殊工具鋼
差込角(mm)
6.35
先端形状
トルクスビット
対辺
T型トルクス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775984
NQ4T8SS
206-8631
27
10
2.30
T8
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62775993
NQ4T10SS
206-8632
27
10
2.72
T10
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62776009
NQ4T15SS
206-8633
27
10
3.26
T15
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62776018
NQ4T20SS
206-8634
30.2
13
3.84
T20
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
62776027
NQ4T25SS
206-8635
30.2
13
4.40
T25
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62776036
NQ4T27SS
206-8636
30.4
13
4.96
T27
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62776045
NQ4T30SS
206-8637
31.6
16
5.49
T30
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください