nepros
6.3sq.T型ロングトルクスビット
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途
T型トルクスネジの締結、緩め作業。
材質/仕上
特殊工具鋼
差込角(mm)
6.35
先端形状
トルクスビット
対辺
T型トルクス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62776054
NQ4T8L
206-8624
79.7
15
2.30
T8
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62776063
NQ4T10L
206-8625
79.7
15
2.72
T10
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62776079
NQ4T15L
206-8626
79.7
15
3.26
T15
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62776088
NQ4T20L
206-8627
84.7
21
3.84
T20
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62776097
NQ4T25L
206-8628
84.7
21
4.40
T25
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62776106
NQ4T27L
206-8629
84.7
27
4.96
T27
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62776115
NQ4T30L
206-8630
84.7
27
5.49
T30
¥
3,320
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください