アングルマスターコンパクト

アングルマスターコンパクト - IKURATOOLS(育良精機)

現場持込みラクラクな分割タイプです。
パワーユニット、フレームが分割できます。
最大加圧28tのハイパワーです。
小型・軽量です。

用途アングルの加工に。トラスコ品番226-6928セット内容フットスイッチ(コード長:2m)質量(kg)18電源(V)100消費電力(W)1050アズワン品番64-8565-73ストローク長(mm)0~45最大加圧力(kN[tf])275内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62776149ISK-CP28S
420,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする