nepros
6.3sq.ソケットセット(12角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
用途
小サイズの障害物等がある時の締結。
トラスコ品番
206-8652
セット内容
ソケットホルダ、NB2-7/32W 、 1/4W 、 9/32W 、 5/16W 、 11/32W 、 3/8W 、7/16W、1/2W、9/16W
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
263
差込角(mm)
6.35
セット数
9
穴角
12角
アズワン品番
64-8626-51
ソケットサイズ(inch)
7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62776429
NTB209BWA
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください