曜日別特売

6.3sq.セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

6.3sq.セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付) - nepros

接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。
ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。

用途小サイズの障害物等がある時の締結。トラスコ品番206-8642セット内容ソケットホルダ、NB2M-055、08、10、12、13、14材質/仕上特殊工具鋼質量(g)285差込角(mm)6.35セット数6穴角6角アズワン品番64-8626-54ソケット内容(mm)5.5、8、10、12、13、14内容量1組(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62776438NTB2M06A
13,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする