曜日別特売

6.3sq.ディープソケットセット(6角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)

6.3sq.ディープソケットセット(6角タイプ・インチサイズ・ホルダ付) - nepros

接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。

用途小サイズの障害物等がある時の締結。トラスコ品番206-8653セット内容ソケットホルダ、NB2L-7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16材質/仕上特殊工具鋼質量(g)289差込角(mm)6.35セット数6穴角6角アズワン品番64-8626-53ソケットサイズ(inch)7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62776456NTB2L06BA
14,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする