nepros
6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセット6個組
ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。
用途
小スペースでのヘキサゴン締結
トラスコ品番
206-8641
セット内容
ソケットホルダ、NBT2-02SS、025SS、03SS、04SS、05SS、06SS
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
215
差込角(mm)
6.35
セット数
6
アズワン品番
64-8626-57
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62776483
NTBT2SS06A
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください