カクタス
手動式油圧パンチャーライトパンチ
首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。
電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途
配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
トラスコ品番
149-3375
セット内容
パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース
質量(kg)
5.9
外径(Φmm)
板厚最大3.2(SS400相当)
最大板厚(mm)
3.2
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
3.2(最大)
内容量
1台
注意
※鋼板の片抜き、重ね抜きはしないで下さい。
※鋼板の打ち抜きが完了したら加圧しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62776596
SLP-4
¥
122,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません