アソー
黄銅製 変換内外ソケット
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状
ソケット
材質
黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)
最高使用圧力(MPa)
6.9
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ(d1)
接続口径D1
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62776788
NF-4022R
PT1/4(外)
PT1/4
6.9
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
62776797
NF-4033R
PT3/8(外)
PT3/8
6.9
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
62776806
NF-4044R
PT1/2(外)
PT1/2
6.9
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62776815
NF-4122R
PF1/4(外)
PF1/4
6.9
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
62776824
NF-4133R
PF3/8(外)
PF3/8
6.9
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
62776833
NF-4144R
PF1/2(外)
PF1/2
6.9
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75917748
NF-4011R
PT1/8(外)
PT1/8
6.9
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
75917757
NF-4066R
PT3/4(外)
PT3/4
6.9
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75917766
NF-4088R
PT1(外)
PT1
6.9
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
75917775
NF-4111R
PF1/8(外)
PF1/8
6.9
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
75917784
NF-4166R
PF3/4(外)
PF3/4
6.9
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75917793
NF-4188R
PF1(外)
PF1
6.9
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材