曜日別特売

低圧用検電器(交流・直流両用)

低圧用検電器(交流・直流両用) - 長谷川電機工業低圧用検電器(交流・直流両用) - 長谷川電機工業
(2件のレビュー)

裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。
HT-680Dシリーズの後継となります。
検知部:導電性樹脂(短絡防止)
防水性能:IPX4 相当
使用電池:単4電池x1本
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります

トラスコ品番207-5836長さ(mm)140周波数(Hz)50/60交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62776858HTE-700D12~75022×141×21252221141
6,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62776858
2022-09-13
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

やっと後継品が出たので購入。簡易防水で単四仕様になって良くなった。少し太くなったのは仕方ないか。あと、モデルチェンジの度に色が変わる

1が参考にしています
対象商品 : 62776858
2022-04-13
用途: 分電盤点検
電気・ガス・熱供給・水道業

とてもよいです。被覆の上からは鳴りません。こういうのが欲しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする