長谷川電機工業
低圧相回転計
絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。
本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。
使用電圧範囲(V)
AC80~600
測定項目
相回転/同相・異相
検出方式
非接触タイプ
表示
相回転:正回転 LED 緑点/逆回転 LED赤・ブザー断続音、同相・異相:LED R(黄)・S(黄)・T(黄) 同相 点滅/異相 点灯
使用周波数(Hz)
50/60
電源
単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)
高さ(mm)
78
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×78×25.5
質量(g)
190
トラスコ品番
202-8925
幅(mm)
72
奥行(mm)
25.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
使用周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62776867
HPL-200
AC80~600
50/60
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません