曜日別特売

ステーションボックス 固定台付タイプ

ステーションボックス 固定台付タイプ - Aron(アロン化成)
(2件のレビュー)

上下扉を開ければフルオープンになりますので、ゴミの出し入れがスムーズに行えます。
分別用のコンテナ(約50~60L)がコンテナごと収納可能で、一時保管にとても便利です。
集積場所の管理や有価物の保管用に、簡単にカギが取り付けられます。(南京錠30mm)
アンカー止めが可能で
施錠可能です。

用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。トラスコ品番274-1121材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、固定台:再生ポリエチレン(PE)質量(kg)57ウォームグレー高さ(mm)1127奥行(mm)768容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当)間口(mm)1560内容量1台
注意
※耐荷重は160kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62776876800B
150,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: ゴミ箱の設置

メーカー直送でしたが、思ったより早く到着して良かったです
重量が57Kgと思いにもかかわらず、大きいのに手掛けが無く積み下ろし(特に人力による積み込み)が1人では困難だった

対象商品 : 62776876
2023-04-26
用途: ゴミ排出時
医療・福祉・介護関連業

重量は十分あるため、台風の時でもアンカーなしで大丈夫と感じるほど。念のためアンカーは使う予定。
荷姿が完成品のままで届くため、トラックが入る道でないと追加のチャーター料金が必要になる。
フールプルーフが施されているため正しい順番でないとドアの開閉が出来ないようになっているが、観音開きのドアのロック機構や上部スライド蓋の鍵をつける部分などが若干心もとない。使用中に壊してしまわないか心配になることもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする