エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N

エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N - スーパー工業

HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です。

用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。トラスコ品番135-8728セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)494質量(kg)50.4高さ(mm)778奥行(mm)760燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)5.3使用時間満タン時の最大使用時間:約139分エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)16内容量1台
注意
※個人宅の配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62776885SEC-1616-2N
364,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする