夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UPします。
大型メンテナンスパネルを採用しています。
新冷却方式を採用しています。
用途塗装前の外壁洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。糞泥層の除去に。雑菌の洗い流し消毒に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。トラスコ品番126-1626セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #49 Oリング付、高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)577質量(kg)92高さ(mm)640奥行(mm)672燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)10.0エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)16内容量1台