夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UP
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途砂防・ダム工事等のレータンスカットコンクリート目荒らし作業作業漁網の洗浄トラスコ品番134-9381セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #80 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)577質量(kg)92高さ(mm)640奥行(mm)672燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)10高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)20排気量(cc)296内容量1台