エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型)

エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型) - スーパー工業

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。
メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
夜間作業、市街地でも安心な防音タイプです。
15MPa・13L/minの高圧力タイプ

用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄自家用車の洗浄トラクター・農場機械の洗浄トラスコ品番102-6513セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY M/V Φ1.2 青、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー円盤型 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)517質量(kg)58.5高さ(mm)526奥行(mm)634燃料ガソリン吐出圧力(MPa)15.0燃料タンク容量(L)10.0エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62776964SEK-1315SSV
564,000
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする