エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型)

エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型) - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型) - スーパー工業

80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです。
大型ラインストレーナーを標準装備しています。
2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。

用途解体現場の粉塵抑制トラスコ品番114-6089セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)579質量(kg)82高さ(mm)772タイプ静音奥行(mm)977燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)5燃料タンク容量(L)3.1使用時間満タン時の最大使用時間:114分エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水タンク内自吸式吐出水量(L/min)27内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62776973SE-3005ST6
468,000
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする