スーパー工業
エンジン式 高圧洗浄機 SE-2107STE6(静音型)
セル付きタイプをラインアップしています。
大型ラインストレーナーを標準装備しています。
2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
セル付きなのにサイズはそのままです。
用途
解体現場の粉塵抑制に。
トラスコ品番
126-1620
セット内容
タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #111 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)
579
質量(kg)
89
高さ(mm)
772
タイプ
静音
奥行(mm)
977
燃料
無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)
7
燃料タンク容量(L)
3.1
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式
水タンク内自吸式
吐出水量(L/min)
21
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62776998
SE-2107STE6
¥
541,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません