ユニ・チャーム
業務用ウェーブフロア シート
Gウェーブ本体Sサイズにぴったりのシートです。
ゴミ取りポケットとからめるファイバーでダストや汚れを吸着します。
片面起毛で低コストを実現しました。(起毛のない裏面も使用可能です。)
用途
フローリング、ビニール床、畳、電化製品、家具、戸棚、壁、天井などの清掃に。
トラスコ品番
201-7471
適合本体
47553
材質/仕上
シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン
質量(g)
214
シートサイズ(mm)
210×270
内容量
1袋(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62777183
44146
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください