日動工業
ハイスペックハイディスク70W
水銀灯300W相当の明るさです。
用途
工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。
セット内容
ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
幅(mm)
286
質量(kg)
3.9
奥行(mm)
230
定格入力電圧(V)
100/200
光源色
昼白色(5000K)
配光角度(°)
110
演色指数(Ra)
72
動作温度範囲(℃)
-30~50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62777235
L70B-P-H110-50K
12100
100V:73/200V:74
¥
90,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
62777244
L70B-P-HM110-50K
10500
100V:73/200V:74
¥
71,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません