ハイスペックハイディスク100W

ハイスペックハイディスク100W - 日動工業

水銀灯400W以上の明るさです。

用途工場・倉庫などの高天井照明に。トラスコ品番195-4972セット内容落下防止ワイヤー×2本幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)344奥行(mm)230電源(V)100/200外径(Φmm)230定格入力電圧(V)100/200光源色昼白色(5000K)アズワン品番64-8589-81配光角度(°)110演色指数(Ra)73動作温度範囲(℃)-30~50標準消費電力料金(円/h)2.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62777253L100B-E39-HM110-50K17200100V:104/200V:102
114,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする