UVEX(ウベックス)
耐切創腕カバー ユニドュア スリーブ C TL (親指ループ付き)
(1件のレビュー)
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途
建設作業、組立、メンテナンス
色
モトルグレー
ゲージ数
15
素材
繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性
耐切創
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
手のひらまわり(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62777314
6097468
48
M
26.6
45.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
62777323
6097469
56
L
28.0
49.0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください