UVEX(ウベックス)
サクシード マルチファンクション ジャケット
多機能な防護性能を備え、あらゆる作業環境に対応します。
用途
溶接、製鉄、電気設備、エネルギー、化学工業など
素材
49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン
種別
ジャケット
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
色
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62777348
8847209
916
S
113
56.5
グラファイト
66
69.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777357
8847210
961
M
119
59.5
グラファイト
67
72
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777366
8847109
916
S
113
56.5
ナイトブルー
66
69.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777375
8847110
961
M
119
59.5
ナイトブルー
67
72
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777384
8847211
1003
L
125
62.5
グラファイト
68
74.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777393
8847111
1003
L
125
62.5
ナイトブルー
68
74.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください