曜日別特売

サクシード マルチファンクション パンツ

サクシード マルチファンクション パンツ - UVEX(ウベックス)サクシード マルチファンクション パンツ - UVEX(ウベックス)サクシード マルチファンクション パンツ - UVEX(ウベックス)

多機能な防護性能を備え、あらゆる作業環境に対応します。

用途溶接、製鉄、電気設備、エネルギー、化学工業など素材49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン種別パンツ材質/仕上49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ウエスト(cm)
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62777409884740682286S81グラファイト
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777418884740787890M81グラファイト
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777427884740893394L82グラファイト
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777436884730682286S81ナイトブルー
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777445884730787890M81ナイトブルー
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777454884730893394L82ナイトブルー
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする