曜日別特売

化学防護服4B 8959

化学防護服4B 8959 - UVEX(ウベックス)

オレンジ色のテープシームとラミネート加工により防護性能を強化、視認性の高いデザインです。
クラス7のクリーンルーム規格(ISO 14644-1)に適合しています。
スプレー、微粒子、ミスト、静電気から防護します。
ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。
中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。

用途化学薬品取扱作業感染症対策材質/仕上PPスパンボンドPEフィルムラミネートホワイト/オレンジ内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627775679837509149-3190S304164~17084~92
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
627775769837510149-3191M316170~17692~100
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
627775859837511149-3192L330176~182100~108
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
627775949837512149-3193XL354182~188108~116
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
627776039837513149-3194XXL372188~194116~124
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする