作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ

作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ - UVEX(ウベックス)

ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。
靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。
優れた耐滑性を備えています。
取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。
アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。

材質/仕上先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(甲被)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6277761984045-3824.0ブラックレザー
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6277762884045-3924.5ブラックレザー
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6277764684045-4529.0ブラックレザー
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6277763784045-4428.5ブラックレザー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする