曜日別特売

作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC

作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC - UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC - UVEX(ウベックス)

革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。

材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック材質(甲被)マイクロベロア(合成)機能軽量耐圧迫性荷重(kN)15内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627776556846537206-768723.584523.564-8383-53
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
627776646846538206-768824.088024.064-8383-54
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
627776736846539206-768924.598124.564-8383-55
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
627776896846540206-769025.5101225.564-8383-56
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
627776986846541206-769126.0103726.064-8383-57
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
627777076846542206-769227.0105027.064-8383-58
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
627777166846543206-769327.5107227.564-8383-59
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
627777256846544206-769428.5111628.564-8383-60
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
627777346846545206-769529.0120529.064-8383-61
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする