UVEX(ウベックス)
作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上
先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
耐圧迫性荷重(kN)
15
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
材質(甲被)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62777743
6565537
23.5
ブラック
マイクロベロア(合成)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777759
6565538
24.0
ブラック
マイクロベロア(合成)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777768
6565539
24.5
ブラック
マイクロベロア(合成)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777777
6565540
25.5
ブラック
マイクロベロア(合成)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777786
6565541
26.0
ブラック
マイクロベロア(合成)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777795
6565542
27.0
ブラック
マイクロベロア(合成)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777804
6565543
27.5
ブラック
マイクロベロア(合成)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777813
6565544
28.5
ブラック
マイクロベロア(合成)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62777829
6565545
29.0
ブラック
マイクロベロア(合成)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください