曜日別特売

作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC

作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC - UVEX(ウベックス)

オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。

材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタングレー材質(甲被)マイクロベロア(合成)耐圧迫性荷重(kN)15内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627779268469540206-771525.598325.564-8390-69
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
627779358469541206-771626.0102526.064-8390-70
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
627779448469542206-771727.0104827.064-8390-71
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
627779538469543206-771827.5110027.564-8390-72
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
627779698469544206-771928.5111528.564-8390-73
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
627779788469545206-772029.0116629.064-8390-74
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする