作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC

作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC - UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC - UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC - UVEX(ウベックス)

オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。

材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタンブルー材質(甲被)マイクロベロア(合成)耐圧迫性荷重(kN)15内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627779968428541206-773226.0116226.064-8390-63
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
627780058428542206-773327.0119027.064-8390-64
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
627780148428543206-773427.5125327.564-8390-65
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
627780238428544206-773528.5129728.564-8390-66
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
627780398428545206-773629.0133529.064-8390-67
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
627779878428540206-773125.5114225.564-8390-62
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする