曜日別特売

トビボックスレベル 黒/青

トビボックスレベル 黒/青 - エビス(水平器)トビボックスレベル 黒/青 - エビス(水平器)トビボックスレベル 黒/青 - エビス(水平器)トビボックスレベル 黒/青 - エビス(水平器)トビボックスレベル 黒/青 - エビス(水平器)

大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

用途水平・垂直の測定感度(mm/m)0.50=0.0286°色(本体)ブラック精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内内容量1個
注意
※超強力磁石付ですので、電子機器等に近づけないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62778355ED-TBOXBBL気泡管:ブルー175×51×19.5
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70420029ED-TBOXBBL(校正証明:一般)【気泡管】ブルー19.5×51×175
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする