スラントレベル

スラントレベル - エビス(水平器)

角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで前後両面から測定が出来ます。
生活防水機構です。
測定に便利な取手付です。
気泡管式なので測定時に安定します。

用途勾配の測定材質ABS樹脂、ガラス気泡管長さ(mm)200厚さ(mm)12高さ(mm)112質量(g)91最小表示1度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62778504ED-20PSLY
2,520
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62778504ED-20PSLY50074905ED-20PSLYED-20PSLY スラントレベル エビス(水平器) 50074905スラントレベルエビス(水平器)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする