エビス(水平器)
スロープレベル
測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定が出来ます。
1つの気泡管で3勾配と水平・垂直が測定出来ます。(100mmは垂直無し)
蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
磁石付で鉄配管工事に便利です。
用途
水平・垂直・1/50・1/100・1/200の測定
材質
アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー、3勾配レンズ付アクリル水平気泡管
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
19.5
色
シルバー
高さ(mm)
51
質量(g)
116
感度(mm/m)
0.15=0.0086°
マグネット
2か所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62778513
ED-10SLMN
¥
3,600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください