スロープレベル-2

スロープレベル-2 - エビス(水平器)

測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
4勾配と水平・垂直が測定出来ます。
蓄光付きで数分間暗い所で発光します。

用途水平・垂直・1/50・1/100・1/150・1/200の測定材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー、4本線アクリル気泡管長さ(mm)500厚さ(mm)20ブラック高さ(mm)49質量(g)331感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62778529ED-50SLB
7,5003,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする