エビス(水平器)
トビレベル ホワイト
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。
落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。
測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
4本線アクリル気泡管付です。
暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途
水平、垂直測定に
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
内容量
1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
精度(mm/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62778574
ED-TBLWR
気泡管:赤
±1.00=0.0573°以内
¥
3,350
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
70419950
ED-TBLWR(校正証明:一般)
【気泡管】レッド
±1.00=±0.0573°以内
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。