モバイルレベル

モバイルレベル - エビス(水平器)
(1件のレビュー)

ストラップ付で持ち運びに便利です。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
丸型気泡管付で水平面の測定が出来ます。

用途水平・垂直・前後左右測定の測定材質ABS樹脂、4本線アクリル気泡管、丸型アクリル気泡管長さ(mm)87厚さ(mm)17シャンパンゴールド高さ(mm)42感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62778653ED-MO
2,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62778653
2023-04-15
用途: 器具設置
電気・ガス・熱供給・水道業

思った以上に安っぽいでした。
人前では使いたくないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする