曜日別特売

LINKSY(リンクシー) 水に濡れても安心防滴 キッチンタイマー シェフタイマー

LINKSY(リンクシー) 水に濡れても安心防滴 キッチンタイマー シェフタイマー - LINKSYLINKSY(リンクシー) 水に濡れても安心防滴 キッチンタイマー シェフタイマー - LINKSYLINKSY(リンクシー) 水に濡れても安心防滴 キッチンタイマー シェフタイマー - LINKSYLINKSY(リンクシー) 水に濡れても安心防滴 キッチンタイマー シェフタイマー - LINKSY

【機能】
濡れた手でも使える防滴構造。
カウントダウン機能(10秒から99分59秒まで設定可能)
カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)
リピート機能。
時計表示。
ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。
壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き。

ホワイト質量(g)(約)51/電池含む使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属)設置方法壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.9×7.7×1.2防水性防滴音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約60秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62785635LT201W
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする