曜日別特売

タイマー

タイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタ

触れずにスタート/ストップできるから衛生的。
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。
フック穴・マグネット・スタンド付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)153(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ設定時間最大99分59秒 1秒単位保証期間1年設置方法フック穴・マグネット・スタンド電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30タイマーカウントダウン方式内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
※外への販売はしないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像_正面62779755TD421WHホワイト
2,780
2,598
2,858(税込)
当日出荷
※商品画像_正面62779764TD421PKピンク
2,780
2,598
2,858(税込)
当日出荷
※商品画像_正面62779773TD422WHホワイト
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
※商品画像_正面62779789TD422PKピンク
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
※商品画像_正面62779798TD423RDレッド
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
※商品画像_正面62779807TD423BLブルー
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
※商品画像_正面62779816TD424RDレッド
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
※商品画像_正面62779825TD424BLブルー
3,300
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取扱説明動画】非接触タイマーTD-421/TD-422 使い方・特徴のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする