曜日別特売

トイレ用たちあっぷ2

トイレ用たちあっぷ2 - 矢崎化工トイレ用たちあっぷ2 - 矢崎化工トイレ用たちあっぷ2 - 矢崎化工トイレ用たちあっぷ2 - 矢崎化工トイレ用たちあっぷ2 - 矢崎化工

安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。様々な便器形状に合せ、工具なしで調整取付できます。温水洗浄便座のついた便器にも対応いたします。

用途住宅向け・施設向け材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)質量(kg)6.8材質(本体)アルミ、ステンレス使用者体重(kg)100以下内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780157CKJ-01
72,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする