矢崎化工
ゆ~楽さん(小児用) 足踏式
「ゆ~楽さん小児用」は、肌にやさしい素材で利用者の入浴を快適に行えます。浴そう底に取り付けたバルーンに、エアーを注入・排出し上下します。 バルーンが膨らむことで身体の姿勢を保つことができます。
用途
施設向け
仕様
[空気が満杯になる目安]足踏式 約25回 (踏み込む量によって多少異なります)
材質
[バルーン]塩化ビニル、[浴そう]FRP(繊維強化プラスチック)、[架台 フレーム]イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック)、[電動エアーポンプ]プラスチック、[架台 キャスター)プラスチック
質量(kg)
18.9
容量(L)
[浴そう]満水時 約100/エアー満杯時 約60(満水から約90秒で排水完了)
材質(シート)
クロロプレンゴム
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62780236
-
¥
307,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください