SK(新潟精機)
JYACK Stripe(ジャックストライプ)用替パッド
JYACK Stripe用替パッドです。
用途
JYACK Stripe用替パッドに
適合機種
YA72001、YA72002、YA72003
材質(本体)
PP
本体寸法(mm)
21×3×21
本体質量(g)
0.1
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62779913
YA72004
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください